Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Kalani IP66 Mastaufsatzadapter 76mm

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Kalani IP66 Mastaufsatzadapter 76mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0056829

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 290 mm

  • Breite - 120 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288568294

Sonepar Artikelnummer

121221053

Hersteller Artikelnummer

0056829

Hersteller Typ

0056829

Hersteller Artikel Nr.:

0056829

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

290 mm

Breite:

120 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

110 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

2.900 kg

Post Top Adapter mit 76 mm Durchmesser, kompatibel mit Kalani. Gewicht: 2,9 kg.