SYLVANIA - Kalani IP66 Mastklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0056830
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 290 mm
Breite - 51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288568300
Sonepar Artikelnummer
121221054
Hersteller Artikelnummer
0056830
Hersteller Typ
0056830
Hersteller Artikel Nr.:
0056830
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
290 mm
Breite:
51 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
57 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.000 kg


