Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - KubiXx 110W 19klm Gang 840 DALI

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - KubiXx 110W 19klm Gang 840 DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0062122

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 120000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 110 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288621227

Sonepar Artikelnummer

121134201

Hersteller Artikelnummer

0062122

Hersteller Typ

0062122

Hersteller Artikel Nr.:

0062122

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

120000 h

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

110 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

19700 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

Nein

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

grau

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

458.3 .. 500 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Reflektor:

ohne

Werkstoff des Reflektors:

Kunststoff

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40 .. 50 °C

Geeignet für Notlicht:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Leuchtenlichtausbeute:

178 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Breite:

370 mm

Höhe/Tiefe:

94 mm

Länge:

330 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

5

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

8

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

4.900 kg

Logistik- und Industrie-Hochregalleuchte mit Gangoptik für die notwendige Ausleuchtung von engen Bereichen. 19.700 lm. 110 W. 178 lm/W. 4.000 K. CRI80. Ganglichtoptik. DALI-2 dimmbar. 3-stufige MacAdam-Ellipse. Graue Ausführung (RAL7012). Klasse 1. 220-240 V. IP65. IK06.