SYLVANIA - KubiXx Aufhängungskabel 3m (2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0062177
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Länge - 3000 mm
Breite - 3000 mm
Zubehör - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288621777
Sonepar Artikelnummer
121134225
Hersteller Artikelnummer
0062177
Hersteller Typ
0062177
Hersteller Artikel Nr.:
0062177
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Länge:
3000 mm
Breite:
3000 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Durchmesser:
1 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.060 kg


