Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - LED Helios T5 549mm 10W 1525lm 927 Clear Asymmetric

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - LED Helios T5 549mm 10W 1525lm 927 Clear Asymmetric

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0085260

  • Nennspannung - 66 V

  • Lampenleistung - 9.9 W

  • Lichtstrom - 1525 lm

  • Lampenlichtausbeute - 154 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288852607

Sonepar Artikelnummer

121134568

Hersteller Artikelnummer

0085260

Hersteller Typ

0085260

Hersteller Artikel Nr.:

0085260

Nennspannung:

66 V

Lampenleistung:

9.9 W

Lichtstrom:

1525 lm

Lampenlichtausbeute:

154 lm/W

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Sockel:

G5

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

150 mA

Spannungsart:

DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1525 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Länge:

549 mm

Schutzart (IP):

IP68

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.058 kg

Helios ist eine völlig neue Klasse von linearen LED-Lichtquellen mit außergewöhnlich hoher Systemleistung. Hervorragende operative Effizienz von 200 lm/W. Omnidirektionale 360-Grad-Strahlung. Gleichmäßigere Oberflächenleuchtdichte. Konstante Lumenleistung und Farbtemperatur. Hermetisch geschlossene Röhren. Kein Entweichen von Silikondämpfen aus LEDs, die industrielle Prozesse stören können. Kein Eindringen von Schwefel oder anderen LED-schädigenden Gasen. Remote-Treiber ermöglicht volles Dimmen und Steuerbarkeit. Toleriert hohe Umgebungstemperaturen >50 Grad Celsius.