Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - LED Pipe Anschlusskabel 1m EU-Stecker

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - LED Pipe Anschlusskabel 1m EU-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0051389

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Nein

  • Farbe - weiß

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288513898

Sonepar Artikelnummer

120980080

Hersteller Artikelnummer

0051389

Hersteller Typ

0051389

Hersteller Artikel Nr.:

0051389

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Nein

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Ja

Breite:

5 mm

Höhe/Tiefe:

5 mm

Länge:

1000 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.062 kg

SylPipe-Zubehör. 1,0 m langes Kabel mit EU-Stecker.