Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - LED Pipe Anschlusskabel 1m UK-Stecker

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - LED Pipe Anschlusskabel 1m UK-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0051388

  • Zubehör - Nein

  • Farbe - sonstige

  • Ersatzteil - Ja

  • Unterstützt Protokoll für ZigBee - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288513881

Sonepar Artikelnummer

120980079

Hersteller Artikelnummer

0051388

Hersteller Typ

0051388

Hersteller Artikel Nr.:

0051388

Zubehör:

Nein

Farbe:

sonstige

Ersatzteil:

Ja

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.050 kg

SylPipe-Zubehör. 1,0 m Kabel mit UK-Stecker.