Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - LED Pipe Halterung starr

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - LED Pipe Halterung starr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0051391

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288513911

Sonepar Artikelnummer

120980082

Hersteller Artikelnummer

0051391

Hersteller Typ

0051391

Hersteller Artikel Nr.:

0051391

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.010 kg

Ersatzteile für SylPipe – Nicht neigbarer Halterungssatz (2 Stück)