SYLVANIA - LED Pipe Verbindungskabel (3 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0051387
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Nein
Farbe - weiß
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288513874
Sonepar Artikelnummer
120980078
Hersteller Artikelnummer
0051387
Hersteller Typ
0051387
Hersteller Artikel Nr.:
0051387
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Nein
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Ja
Breite:
5 mm
Höhe/Tiefe:
5 mm
Länge:
300 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.060 kg


