Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - LED T8 1M G13 12W (36W) 1800lm 840 EM+AC

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - LED T8 1M G13 12W (36W) 1800lm 840 EM+AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146878

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395200

  • Gewicht - 0.208 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121413189

Hersteller Artikelnummer

146878

Hersteller Typ

bai146878

Hersteller Artikel Nr.:

146878

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.208 kg