Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - LED T8 G13 4W BL368 Glas 18'' (450mm) Matt

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - LED T8 G13 4W BL368 Glas 18'' (450mm) Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146572

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 452 mm

  • Leuchtmittel - LED

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288016849

Sonepar Artikelnummer

121232450

Hersteller Artikelnummer

146572

Hersteller Typ

bai146572

Hersteller Artikel Nr.:

146572

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

452 mm

Leuchtmittel:

LED

Sockel:

G13

Lampenleistung:

4 W

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Lampenform:

Stab

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.126 kg

SYL LED TL T8 G13 28x450mm 4W BL368 Glas Matt EM Retrofit + AC 230V-240V Blacklight UV-A Lampe