Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Lenzo S 15W 1000lm 940 IDim schwarz

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lenzo S 15W 1000lm 940 IDim schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0005530

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288055305

Sonepar Artikelnummer

121084928

Hersteller Artikelnummer

0005530

Hersteller Typ

0005530

Hersteller Artikel Nr.:

0005530

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220 .. 240 V

Ausstrahlungswinkel:

variabler Ausstrahlungswinkel

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

67000 h

Max. Systemleistung:

15 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Oberfläche gebürstet:

Nein

Spannungsart:

AC

Nennstrom:

40 .. 400 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Reflektor:

ohne

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Klirrfaktor (THD):

20 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-10 .. 25 °C

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Leuchtenlichtausbeute:

67 lm/W

Leistungsfaktor:

0.9

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

stufenlos

Länge:

229 mm

Breite:

60 mm

Höhe/Tiefe:

229 mm

Außendurchmesser:

60 mm

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschlussart:

sonstige

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

38

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

61

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.480 kg

Die neue Generation von Lenzo verbessert das Sortiment der Sylvania-Schienenstrahler durch ein einfaches und elegantes integriertes Design ohne Treiberbox und ohne sichtbare Schrauben. Einfaches und integriertes Design (Durchmesser Ø60 mm). Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Passiv gekühlter Kühlkörper. Einstellbarer Abstrahlwinkel 15° - 50°. Schwarz strukturiert - RAL 9005. Farbtemperatur des Lichts: 4.000 K Neutralweiß. Gesamtsystemleistung: 15 W. Leuchtenlichtstrom: 1.000 lm. Effizienz: 67 lm/W. Ra90 typisch. LED-Chromazität: 4 Stufen MacAdam Ellipse (SDCM4). IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmeabstrahlung. Betriebsspannung: 220-240 V / 50-60 Hz. On Board Dimm-Treiber. Extrem niedrige Flimmerrate. Leistungsfaktor: >0,90. Elektrische Schutzklasse I. Schutzgrad: IP20. Nur für den Innenbereich geeignet. Geeignet für 3-Phasen-Schienen. Horizontale Drehung: 345°. Vertikale Neigung: 90°. Abmessungen: Ø60 mm x 229 mm. Gewicht: 0,48 kg. Kompatibel mit OneTrack.