Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - LiFeSafe Bulkhead IP65 Decke Emergency 3h NM/MT Selbsttest

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - LiFeSafe Bulkhead IP65 Decke Emergency 3h NM/MT Selbsttest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0032012

  • Montageart - Deckenanbau

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 6500 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288320120

Sonepar Artikelnummer

121134178

Hersteller Artikelnummer

0032012

Hersteller Typ

0032012

Hersteller Artikel Nr.:

0032012

Montageart:

Deckenanbau

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

6500 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

RAL-Nummer Gehäuse:

9003

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lichtverteiler:

ohne

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

275

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

350

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0 .. 45 °C

Lichtstrom bei Notbetrieb:

165 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

165 lm

Leistungsfaktor:

0.4

Breite:

111 mm

Höhe/Tiefe:

63 mm

Länge:

351 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.506 kg

LiFeSafe Bulkhead IP65 C EM3 NM MT ST ist eine energieeffiziente LED-Notleuchte für nicht gewarteten / gewarteten Betrieb mit Selbsttest und 3 Stunden Notlichtdauer mit LiFePO4-Batterien. Das Produkt besteht aus einem Gehäuse und einer Geräteeinheit aus Polycarbonat mit ABS-Basis und ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Wird mit einem mehrdirektionalen Legendensatz (1 Stück) geliefert. Ein Einbausatz aus Stahl und ein Exit-Diffusor (mit 2 Aufklebern) sind als Zubehör erhältlich. 3W, Lichtstrom: 165lm, Schutzart IP65 & IK06. Schutzklasse II.