SYLVANIA - LiFeSafe Downlight IP65 RA Decke rund Emergency 3h NM Selbsttest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0032008
Montageart - Deckenanbau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 6500 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288320083
Sonepar Artikelnummer
121134177
Hersteller Artikelnummer
0032008
Hersteller Typ
0032008
Hersteller Artikel Nr.:
0032008
Montageart:
Deckenanbau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
6500 K
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
RAL-Nummer Gehäuse:
9003
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lichtverteiler:
ohne
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
456
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
760
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 .. 45 °C
Lichtstrom bei Notbetrieb:
280 lm
Leistungsfaktor:
0.3
Breite:
155 mm
Höhe/Tiefe:
46 mm
Länge:
155 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.326 kg


