Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - LiFeSafe Downlight RA Einbau Emergency 3h NM Selbsttest

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - LiFeSafe Downlight RA Einbau Emergency 3h NM Selbsttest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0032006

  • Montageart - Einbau

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 6500 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288320069

Sonepar Artikelnummer

121134176

Hersteller Artikelnummer

0032006

Hersteller Typ

0032006

Hersteller Artikel Nr.:

0032006

Montageart:

Einbau

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

6500 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

RAL-Nummer Gehäuse:

9003

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lichtverteiler:

ohne

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

456

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

760

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0 .. 45 °C

Lichtstrom bei Notbetrieb:

170 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

170 lm

Leistungsfaktor:

0.3

Breite:

21 mm

Höhe/Tiefe:

21 mm

Länge:

21 mm

Außendurchmesser:

50 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.182 kg

LiFeSafe Downlight RA R EM3 NM ST ist ein Miniatur-Notfall-Einbau-Downlight mit austauschbaren Optiken für die Beleuchtung von Freiflächen und Fluchtwegen. Selbsttest ohne Dauerbetrieb. 3 Stunden Notlichtdauer mit wiederaufladbarem LiFePO4-Akku. Schnelle und einfache Installation mit Treibermodul und Akkupack im Gelenkgehäuse, das durch einen 44-mm-Ausschnitt passt. Geeignet für Deckenstärken von 5-20 mm. 170 lm (offener Bereich) / 150 lm (Korridor). 1 W. IK03. IP20. Elektrische Schutzklasse II.