Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - LiFeSafe Exit Wand Emergency 3h NM/MT Selbsttest

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - LiFeSafe Exit Wand Emergency 3h NM/MT Selbsttest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0032016

  • Montageart - Wandanbau

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 6500 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288320168

Sonepar Artikelnummer

121134180

Hersteller Artikelnummer

0032016

Hersteller Typ

0032016

Hersteller Artikel Nr.:

0032016

Montageart:

Wandanbau

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

6500 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

RAL-Nummer Gehäuse:

9003

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lichtverteiler:

ohne

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

201

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

287

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0 .. 45 °C

Leistungsfaktor:

0.4

Breite:

186 mm

Höhe/Tiefe:

30 mm

Länge:

330 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.654 kg

LiFeSafe EXIT ist ein ultraschlankes, wandmontiertes Selbsttest-Notausgangsschild mit einstellbarem Downlight. Nicht gewarteter / gewarteter Selbsttest 3-Stunden-Notbetrieb mit wiederaufladbaren LiFePO4 Batterien. Wird mit einem ISO7010-konformen Piktogrammsatz geliefert. Pfeil links, rechts, oben und unten.