Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - LiFeSafe Multifix Exit Decke Emergency 3h NM/MT Selbsttest

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - LiFeSafe Multifix Exit Decke Emergency 3h NM/MT Selbsttest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0032018

  • Montageart - Wandanbau

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 6500 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288320182

Sonepar Artikelnummer

121134181

Hersteller Artikelnummer

0032018

Hersteller Typ

0032018

Hersteller Artikel Nr.:

0032018

Montageart:

Wandanbau

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

6500 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

RAL-Nummer Gehäuse:

9003

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lichtverteiler:

ohne

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

311

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

361

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0 .. 45 °C

Leistungsfaktor:

0.3

Breite:

212 mm

Höhe/Tiefe:

42 mm

Länge:

313 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.512 kg

Eine Reihe von Selbsttest-Notbeleuchtungsleuchten, die flexibel an verschiedenen Oberflächen montiert werden können und eine Notbeleuchtung von 3 Stunden mit einer Sichtweite von bis zu 30 m bieten. Als Bausätze sind Optionen für die Aufputz-, Einbau-, Hänge-, Wand- oder Fahnenmontage erhältlich. Das Produkt umfasst sechs ISO7010-Schriftzeichen: links, rechts, 2 x oben und 2 x unten und ist in einem eleganten weißen (RAL9016) PC-Gehäuse ausgeführt. Dieses Produkt bietet die Möglichkeit, zwischen Dauerbetrieb und Bereitschaftsbetrieb zu wählen, wobei die neueste LiFePO4-Batterietechnologie für eine bessere Ladung, längere Lebensdauer und saubereren Betrieb sorgt. Dieses Produkt hat einen Betriebstemperaturbereich von 0 bis + 45 °C, entspricht der Norm EN 60598-2-22 und hat eine Lebensdauer von 30.000 Stunden.