Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - LILO Klemme für Durchgangsverdrahtung 3-adrig

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - LILO Klemme für Durchgangsverdrahtung 3-adrig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3079401

  • Zubehör - Nein

  • Farbe - sonstige

  • Ersatzteil - Ja

  • Unterstützt Protokoll für ZigBee - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711971794011

Sonepar Artikelnummer

120982117

Hersteller Artikelnummer

3079401

Hersteller Typ

3079401

Hersteller Artikel Nr.:

3079401

Zubehör:

Nein

Farbe:

sonstige

Ersatzteil:

Ja

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.037 kg

Loop In - Loop Out 3-Wege Verdrahtungsbox