Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Loop-in-Loop-out-Verdrahtungsbox 5-Wege-Zubehör 4-polig

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Loop-in-Loop-out-Verdrahtungsbox 5-Wege-Zubehör 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0079403

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288794037

Sonepar Artikelnummer

121134098

Hersteller Artikelnummer

0079403

Hersteller Typ

0079403

Hersteller Artikel Nr.:

0079403

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Farbe:

schwarz

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.072 kg

Loop In - Loop Out 5-Wege-Verdrahtungsbox mit 4 Polen