SYLVANIA - LOOP-IN LOOP-OUT WIRING BOX 5-Wege Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0079402
Zubehör - Nein
Farbe - schwarz
Ersatzteil - Ja
Breite - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288794020
Sonepar Artikelnummer
120982597
Hersteller Artikelnummer
0079402
Hersteller Typ
0079402
Hersteller Artikel Nr.:
0079402
Zubehör:
Nein
Farbe:
schwarz
Ersatzteil:
Ja
Breite:
55 mm
Höhe/Tiefe:
28 mm
Länge:
92 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.072 kg


