Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SYLVANIA - Ludospot 111 Housing eckig 180 kardanisch ws

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Ludospot 111 Housing eckig 180 kardanisch ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0005338

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288053387

Sonepar Artikelnummer

120979324

Hersteller Artikelnummer

0005338

Hersteller Typ

0005338

Hersteller Artikel Nr.:

0005338

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.800 kg

Einbaugehäuse zur Verwendung mit integriertem Ludospot-LED-Modul 111 mm - LED-Modul nicht im Lieferumfang enthalten. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, quadratische Blende mit weißem Reflektor, horizontal verstellbar 114° mit kardanischem System, vertikal neigbar 18°, Schutzart IP20, Farbe weiß RAL9016, Außenmaße ohne LED-Modul: 180x180x38 mm, Ausschnitt Ø165 mm. Nur für den Innenbereich geeignet.