Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Ludospot 111 Housing eckig Mono kardanisch ws/sw

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Ludospot 111 Housing eckig Mono kardanisch ws/sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0005339

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288053394

Sonepar Artikelnummer

120979325

Hersteller Artikelnummer

0005339

Hersteller Typ

0005339

Hersteller Artikel Nr.:

0005339

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.000 kg

Einbaugehäuse zur Verwendung mit integriertem Ludospot-LED-Modul 111 mm - LED-Modul nicht im Lieferumfang enthalten. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, quadratische Blende mit weißem Reflektor, horizontal verstellbar 35° mit kardanischem System, vertikal neigbar 40°, Schutzart IP20, Farbe weiß RAL9016, Außenmaße ohne LED-Modul: 200x200x152 mm, Ausschnitt 180x80 mm. Nur für den Innenbereich geeignet.