Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SYLVANIA - Ludospot 111 Housing rund 145 starr IP44 ws

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Ludospot 111 Housing rund 145 starr IP44 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0005335

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288053356

Sonepar Artikelnummer

120979321

Hersteller Artikelnummer

0005335

Hersteller Typ

0005335

Hersteller Artikel Nr.:

0005335

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.400 kg

Einbaugehäuse zur Verwendung mit Ludospot Integrated LED-Modul 111 mm - LED-Modul nicht im Lieferumfang enthalten. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, runder Blendring mit weißem Reflektor, feststehend, Schutzart IP44 (Front), Farbe weiß RAL9016, Außenmaße ohne LED-Modul: Ø135x27 mm, Ausschnitt Ø120 mm. Nur für den Innenbereich geeignet.