Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

SYLVANIA - Ludospot 50 Gitter + 30cm Kabel

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Ludospot 50 Gitter + 30cm Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0005321

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288053219

Sonepar Artikelnummer

120979316

Hersteller Artikelnummer

0005321

Hersteller Typ

0005321

Hersteller Artikel Nr.:

0005321

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.060 kg

Zubehörgitter zur Verwendung mit Ludospot Integrated LED-Modul 50 mm - LED-Modul nicht enthalten. Schützt das LED-Modul vor Isoliermaterial. Schwarzes Polycabornat. Beinhaltet einen 300 mm langen Draht, um den Treiber mehr als 400 mm vom Modul zu entfernen, so dass der Treiber nicht vom Isoliermaterial bedeckt wird. Nur für den Innenbereich geeignet.