SYLVANIA - Ludospot 50 Housing eckig 90 starr IP44 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0005308
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288053080
Sonepar Artikelnummer
120979303
Hersteller Artikelnummer
0005308
Hersteller Typ
0005308
Hersteller Artikel Nr.:
0005308
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.120 kg


