Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Ludospot 50 Housing rund 110 schwenkbar ws

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Ludospot 50 Housing rund 110 schwenkbar ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0005314

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288053141

Sonepar Artikelnummer

120979309

Hersteller Artikelnummer

0005314

Hersteller Typ

0005314

Hersteller Artikel Nr.:

0005314

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.350 kg

Einbaugehäuse zur Verwendung mit integriertem LED-Modul Ludospot 50 mm - LED-Modul nicht enthalten. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, runder Blendring, horizontal verstellbar 350° mit versenkter Lichtquelle, vertikal schwenkbar 14°, Schutzart IP20, Farbe weiß RAL9016, Außenmaße ohne LED-Modul: Ø110x42 mm, Ausschnitt Ø90 mm. Nur für den Innenbereich geeignet.