Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SYLVANIA - Ludospot 50 Housing rund 110 schwenkbar ws/sw

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Ludospot 50 Housing rund 110 schwenkbar ws/sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0005316

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288053165

Sonepar Artikelnummer

120979311

Hersteller Artikelnummer

0005316

Hersteller Typ

0005316

Hersteller Artikel Nr.:

0005316

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.300 kg