SYLVANIA - Ludospot 50 Housing rund 90 starr IP44 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0005307
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288053073
Sonepar Artikelnummer
120979302
Hersteller Artikelnummer
0005307
Hersteller Typ
0005307
Hersteller Artikel Nr.:
0005307
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
27 mm
Breite:
27 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
27 mm
Durchmesser:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.120 kg


