Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - LYNX CF-L 18W 2G11 BL368

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - LYNX CF-L 18W 2G11 BL368

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50600329959

  • Sockel - 2G11

  • Lampenleistung - 18 W

  • Schwarzlichtlampe - Ja

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288252681

Sonepar Artikelnummer

120937219

Hersteller Artikelnummer

50600329959

Hersteller Typ

BAI50600329959

Hersteller Artikel Nr.:

50600329959

Sockel:

2G11

Lampenleistung:

18 W

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.068 kg

SYL LYNX BL Kompakt Leuchtstoff 2G11 18W BL368 Blacklight Opal 44x215mm UV-A Lampe