Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - LYNX-D CFL G24d-1 10W 827 2700K

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - LYNX-D CFL G24d-1 10W 827 2700K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146852

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lichtstrom - 600 lm

  • Sockel - G24d-1

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288230597

Sonepar Artikelnummer

121413170

Hersteller Artikelnummer

146852

Hersteller Typ

bai146852

Hersteller Artikel Nr.:

146852

Lampenleistung:

10 W

Lichtstrom:

600 lm

Sockel:

G24d-1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2700 K

Lichtfarbe:

827

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Durchmesser:

35 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gesamtlänge:

93 mm

Integrierter Starter:

Ja

Amalgamtechnologie:

Nein

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.056 kg

SYL Lynx-D CFL 10W 2700K G24d-1