Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Lynx-L Blacklight 2G11 18W BL368 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lynx-L Blacklight 2G11 18W BL368 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0025268

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - 2G11

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lampenspannung - 230 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120979451

Hersteller Artikelnummer

0025268

Hersteller Typ

0025268

Hersteller Artikel Nr.:

0025268

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

2G11

Lampenleistung:

18 W

Lampenspannung:

230 .. 240 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

44 mm

Lampenform:

U

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.058 kg

Diese BL368-Röhren emittieren eine verbesserte, hochkonzentrierte Strahlung mit einem Spitzenwert um 368 nm. Die Seh-Empfindlichkeit fliegender Insekten liegt im Allgemeinen bei oder nahe dieser Frequenz. 100 % Verbesserung der Wirksamkeit (bei 368 nm). Die Abnahme der UV-A-Leistung über die Zeit ist deutlich reduziert (80 % bei 5000 Stunden im Vergleich zur ursprünglichen 100-Stunden-Leistung).