Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SYLVANIA - Lynx-L UVC Germicidal 2G11 55W SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lynx-L UVC Germicidal 2G11 55W SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0025058

  • Lampenleistung - 55 W

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für EVG - Nein

  • Lampenbezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288250588

Sonepar Artikelnummer

120982935

Hersteller Artikelnummer

0025058

Hersteller Typ

0025058

Hersteller Artikel Nr.:

0025058

Lampenleistung:

55 W

Farbe:

sonstige

Geeignet für EVG:

Nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.128 kg

Sylvania 25058 Lynx-L UVC Germicidal 2G11, 55 W. Kompakte UV-C-Keimtötungslampe für Luftentkeimungsgeräte, Wasseraufbereitung und Oberflächendesinfektion.