Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SYLVANIA - LYTEBEAM 2m weiß

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - LYTEBEAM 2m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2037837

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Busfähig - Nein

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768378371

Sonepar Artikelnummer

121072677

Hersteller Artikelnummer

2037837

Hersteller Typ

2037837

Hersteller Artikel Nr.:

2037837

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Busfähig:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Ja

Biegbar:

Nein

Breite:

42 mm

Höhe:

94 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

5.000 kg

Lytebeam 3-circuit - Standard Track - 2m - White