Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SYLVANIA - LYTEBEAM 3m weiß

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - LYTEBEAM 3m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2037838

  • Farbe - weiß

  • Länge - 3000 mm

  • Busfähig - Nein

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768378388

Sonepar Artikelnummer

121072678

Hersteller Artikelnummer

2037838

Hersteller Typ

2037838

Hersteller Artikel Nr.:

2037838

Farbe:

weiß

Länge:

3000 mm

Busfähig:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Ja

Biegbar:

Nein

Breite:

42 mm

Höhe:

94 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

7.500 kg

Lytebeam 3-circuit - Standard Track - 3m - White