Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Lytespan 1 Displayhaken

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan 1 Displayhaken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2007631

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768076314

Sonepar Artikelnummer

120980452

Hersteller Artikelnummer

2007631

Hersteller Typ

2007631

Hersteller Artikel Nr.:

2007631

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.100 kg