Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Lytespan 1 Stromschiene Erweiterungs-Set 3000mm ws

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan 1 Stromschiene Erweiterungs-Set 3000mm ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2036014

  • Nennspannung - 230 V

  • Farbe - weiß

  • Busfähig - Nein

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768360147

Sonepar Artikelnummer

120980527

Hersteller Artikelnummer

2036014

Hersteller Typ

2036014

Hersteller Artikel Nr.:

2036014

Nennspannung:

230 V

Farbe:

weiß

Busfähig:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Außendurchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

1.800 kg