Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SYLVANIA - Lytespan 3 Displayhaken ws

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan 3 Displayhaken ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2025697

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768256976

Sonepar Artikelnummer

120171669

Hersteller Artikelnummer

2025697

Hersteller Typ

2025697

Hersteller Artikel Nr.:

2025697

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85479000

Gewicht:

0.012 kg

Mechanische Komponente für Stromschiene, Farbe:weiß, Art des Zubehörs:Befestigungssatz, Werkstoff:Stahl