Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SYLVANIA - Lytespan 3 Stromschiene 2000mm ws

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan 3 Stromschiene 2000mm ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2020762

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Nennspannung - 240 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768207626

Sonepar Artikelnummer

120171654

Hersteller Artikelnummer

2020762

Hersteller Typ

2020762

Hersteller Artikel Nr.:

2020762

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Nennspannung:

240 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3680 W

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Breite:

37 mm

Höhe:

45 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

0 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

2.300 kg

Stromschiene, weiß, Schienen und Zubehör auch in Silber lieferbar.