Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SYLVANIA - Lytespan 3 Stromschiene Starter-Set 3000mm ws

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan 3 Stromschiene Starter-Set 3000mm ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2030734

  • Nennspannung - 240 V

  • Farbe - weiß

  • Länge - 3000 mm

  • Busfähig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768307340

Sonepar Artikelnummer

120980510

Hersteller Artikelnummer

2030734

Hersteller Typ

2030734

Hersteller Artikel Nr.:

2030734

Nennspannung:

240 V

Farbe:

weiß

Länge:

3000 mm

Busfähig:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Breite:

37 mm

Höhe:

45 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

3.750 kg