Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Lytespan 3 Verbinder L Polarisationskanal Innen ws

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan 3 Verbinder L Polarisationskanal Innen ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2020792

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 5

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768207923

Sonepar Artikelnummer

120171656

Hersteller Artikelnummer

2020792

Hersteller Typ

2020792

Hersteller Artikel Nr.:

2020792

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

5

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.235 kg

Elektrische Komponente für Stromschiene, Lage des Schutzleiters:innen, Einspeisung über Kupplung möglich:ja, Anzahl der Gruppen/Phasen:3, Art des Zubehörs:Kupplung/Verbinder L-Form, Farbe:weiß, Nennspannung:240V