Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Lytespan LP Stromschiene Erweiterungs-Set 3000mm ws

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan LP Stromschiene Erweiterungs-Set 3000mm ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2019506

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768195060

Sonepar Artikelnummer

120171642

Hersteller Artikelnummer

2019506

Hersteller Typ

2019506

Hersteller Artikel Nr.:

2019506

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Nennspannung:

230 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3680 W

Farbe:

weiß

Länge:

3000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

oval

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

16 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

0 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

1.800 kg

Stromschiene für Lichtsystem, Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:1280W, Werkstoff:Aluminium, Länge:3000mm, Biegbar:nein, Anzahl der Gruppen/Phasen:1, Busfähig:nein, RAL-Nummer:9016, Form:sonstige, Höhe:16mm, Breite:45mm, Farbe:weiß, Schutzklasse:I, Montageart:Aufbau, Nennspannung:240V