SYLVANIA - Lytespan Mitteleinspeisung schwarz 9001-Mf/B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2070312
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768703128
Sonepar Artikelnummer
121220965
Hersteller Artikelnummer
2070312
Hersteller Typ
2070312
Hersteller Artikel Nr.:
2070312
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
12 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
31 mm
Höhe/Tiefe:
38 mm
Länge:
203 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.500 kg


