SYLVANIA - Lytespan Mitteleinspeisung weiß 9001-Mf/W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2070311
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768703111
Sonepar Artikelnummer
121220964
Hersteller Artikelnummer
2070311
Hersteller Typ
2070311
Hersteller Artikel Nr.:
2070311
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
12 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
31 mm
Höhe/Tiefe:
38 mm
Länge:
203 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.500 kg


