SYLVANIA - Lytespan Stromschiene Abdeckung Endeinspeisung schwarz, S-9001/TR-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2070346
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 92 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768703463
Sonepar Artikelnummer
121220624
Hersteller Artikelnummer
2070346
Hersteller Typ
2070346
Hersteller Artikel Nr.:
2070346
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
92 mm
Breite:
45 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
97 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
1.200 kg


