Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Lytespan Stromschiene Abdeckung verschraubt schwarz, 9004/TRL-B

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan Stromschiene Abdeckung verschraubt schwarz, 9004/TRL-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2070292

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768702923

Sonepar Artikelnummer

121220575

Hersteller Artikelnummer

2070292

Hersteller Typ

2070292

Hersteller Artikel Nr.:

2070292

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.440 kg

Lytespan Trimless Recessed Zubehör, Endschloss mit Sicherungsschraube, Stahlgehäuse. Schwarz.