Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Lytespan Stromschiene Einbau 1m, weiß, 9000-1/W-TR

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan Stromschiene Einbau 1m, weiß, 9000-1/W-TR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2070246

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1000 mm

  • Busfähig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768702466

Sonepar Artikelnummer

121220540

Hersteller Artikelnummer

2070246

Hersteller Typ

2070246

Hersteller Artikel Nr.:

2070246

Nennspannung:

220 .. 240 V

Farbe:

weiß

Länge:

1000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Breite:

92 mm

Höhe:

43 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.150 kg

Lytespan Trimless Recessed - 3-Phasen-Stromschiene + 2-Phasen-Steuerung L1/L2/L3/Neutral/Erde 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC, DALI, DMX, 1-10V usw. kompatibel, Schaltkreise können einzeln gesteuert werden, Aluminiumgehäuse, geeignet für randlose Einbauinstallation, 1000 x 92 x 42,8 mm (L x B x H), weiß (RAL 9010). Bitte überprüfen Sie die Liste der kompatiblen Adapter.