Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Lytespan Stromschiene Einbau 2m, weiß, 9000-2/W-TR

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan Stromschiene Einbau 2m, weiß, 9000-2/W-TR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2070247

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Busfähig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768702473

Sonepar Artikelnummer

121220541

Hersteller Artikelnummer

2070247

Hersteller Typ

2070247

Hersteller Artikel Nr.:

2070247

Nennspannung:

220 .. 240 V

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Breite:

92 mm

Höhe:

43 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

4.400 kg

Verstanden – der Produktname ''Lytespan Trimless Recessed'' wird nicht übersetzt. Hier ist die überarbeitete Version: **Lytespan Trimless Recessed** – 3-Phasen-Stromschiene mit 2 Steuerkreisen (L1/L2/L3/Neutral/Erde 16A/440V + D+/D- 2×1A/50V FELV AC), kompatibel mit DALI, DMX, 1–10 V usw. Die Stromkreise sind einzeln steuerbar. Gehäuse aus Aluminium, geeignet für Deckenanbaumontage ohne sichtbare Rahmen. Abmessungen: 2000 × 92 × 42,8 mm (L × B × H), weiß (RAL 9010). Bitte Kompatibilitätsliste für passende MW-Sensoren prüfen.