Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Lytespan Stromschiene Einbau 4m, weiß, 9000-4/W-TR

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan Stromschiene Einbau 4m, weiß, 9000-4/W-TR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2070249

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Länge - 4000 mm

  • Busfähig - Nein

  • Form - rechteckig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768702497

Sonepar Artikelnummer

121220543

Hersteller Artikelnummer

2070249

Hersteller Typ

2070249

Hersteller Artikel Nr.:

2070249

Nennspannung:

220 .. 240 V

Länge:

4000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Breite:

92 mm

Höhe:

43 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

8.650 kg

Lytespan Trimless Recessed - 3-Phasen-Stromschiene + 2-Phasen-Steuerung L1/L2/L3/Neutral/Erde 16A/440 V + D+/D- 2x1A/50 V FELV AC. DALI. DMx. 1-10 V etc. kompatibel. Stromkreise einzeln ansteuerbar. Aluminiumgehäuse. Geeignet für randlose Einbaumontage. 4.000 x 92 x 42,8 mm (LxBxH). Weiß (RAL 9010). Bitte prüfen Sie die Liste der kompatiblen Adapter.