SYLVANIA - Lytespan Stromschiene Endkappe verschraubt schwarz, 9004/TR-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2070294
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768702947
Sonepar Artikelnummer
121220577
Hersteller Artikelnummer
2070294
Hersteller Typ
2070294
Hersteller Artikel Nr.:
2070294
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
46 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.440 kg


