SYLVANIA - Lytespan Stromschiene Endkappe verschraubt weiß, 9004/TR-W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2070293
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768702930
Sonepar Artikelnummer
121220576
Hersteller Artikelnummer
2070293
Hersteller Typ
2070293
Hersteller Artikel Nr.:
2070293
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
46 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.440 kg


